Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERZmed Fingerpulsoximeter PC-60C Pro black


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BEXA311.9016
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     311.9016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
bexamed pulsoxymeter
pulsoximeter
HERZmed Fingerpulsoximeter PC-60C Pro black
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
75 mm
Länge:
115 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PULSOXIMETER, FINGERPULSOXIMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.