Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-60E FingerTip Pulsoximeter, Farbdisplay, inkl. Soft Sensor Kinder M900008


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BEXA311.9017/M900008
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     311.9017/M900008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
bexamed pulsoxymeter
pulsoximeter
PC-60E FingerTip Pulsoximeter, Farbdisplay, inkl. Soft Sensor Kinder M900008
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
75 mm
Länge:
130 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PULSOXIMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,94*
€ 143,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.