Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-60E FingerTip Pulsoximeter, Farbdisplay, inkl. Wrap-Sensor Kleinkinder M900043


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BEXA311.9017/M900043
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     311.9017/M900043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
bexamed pulsoxymeter
pulsoximeter
PC-60E FingerTip Pulsoximeter, Farbdisplay, inkl. Wrap-Sensor Kleinkinder M900043
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
75 mm
Länge:
115 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PULSOXIMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.