Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulsoximeter OxyTrue A mit SMARTsat Technologie, OxyTrue A 2017,SoftCap Sensor SCP7500 für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BLUE9020112001+SCP
Hersteller:
     Bluepoint medical
Herst.-Nr.:
     9020112001+SCP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
pulsoximeter bluepoint
pulsoximeter
Pulsoximeter OxyTrue A mit SMARTsat Technologie Trend-und Alarmfunktion inkl. OxyTrue A 2017,SoftCap Sensor SCP7500 für Kinder, PC-Software,USB-Datenkabel, Schutzhülle, 3 Mignon Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
210 mm
Länge:
250 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: OXYTRUE, PULSOXIMETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.