| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.02.415 Herst.-Nr.: 1.02.415 EAN/GTIN: 4260280190129 |
| |
|
| | |
| Arzttasche "Promed" (ges.gesch.) - Gewicht 3500 g
- eine Taschenhälfte mit vier herausnehmbaren Klarsichtboxen sowie Halterung für 0,8 ltr. Sauerstoffflasche
- andere Taschenhälfte mit fest integriertem Kunststoffeinsatz und variabler Fächereinteilung
- zwei abtrennbare Ampullarien für 74 Ampullen auf Abdeckplatte* (*richtet sich selbst auf beim Öffnen der Tasche
- große Außentasche
- abnehmbare, gepolsterte Schultergurte
- aus stzrapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe
- L X B x H 33 x 25 x 46 cm
- in den Farben rot oder blau oder schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 41 cm | Breite: | 25 cm | Tiefe: | 46 cm | Gewicht: | 3500 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Promed, Tasche, Koffer |
| | |
| |