Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche "Die Andere", blau, mit Befestigungsvorrichtung f. Gurte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche "Die Andere", blau, mit Befestigungsvorrichtung f. Gurte
Arzttasche "Die Andere", blau, mit Befestigungsvorrichtung f. Gurte
Arzttasche "Die Andere", blau, mit Befestigungsvorrichtung f. Gurte
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.05.425CO
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.05.425CO
EAN/GTIN:
     4260280190259
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arztkoffer bollmann

Die Andere (ges. gesch.)

Aus hochwertigem Polymousse-Gewebe

  • Tiefer Bodensatz
  • Vier schmale Einsätze seitlich ausziehbar
  • Variable Fächereinteilung
  • Zwei große Außentaschen
  • Zusätzl. Klarsichtfach innen für Papiere
  • Zwei Ampullen-Einsätze für 46 Ampullen
  • Tasche ist für Schultergurte vorbereitet (separat bestellen)
  • Farbe: Blau
  • Maße: 40 x 36 x 24 cm (L x H x B)
  • Gewicht: 2700 g
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Passende Schultergurte finden Sie unter Artikelnummer 619-8.09.115
Länge:
43 cm
Breite:
24 cm
Tiefe:
36 cm
Gewicht:
2800 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Arzt, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,43*
€ 438,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Karl Bollmann
8.09.115
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.