Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche - Conzertina klein Skailan, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche - Conzertina klein Skailan, bordeaux
Arzttasche - Conzertina klein Skailan, bordeaux
Arzttasche - Conzertina klein Skailan, bordeaux
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.06.313
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.06.313
EAN/GTIN:
     4260280190358
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

CONZERTINA - Arzttasche aus Leder

Aus kratzfestem echtem Leder

  • Besonders geräumiges Modell
  • Stabiler Aluminiumbügel
  • Sicherheit durch integriertes Metallschloss: öffnet auf Fingerdruck, verriegelt automatisch
  • Variable Fächereinteilung
  • 2 Ampullen-Einsätze aus Schaum für 46 Ampullen
  • Dokumentenfach
  • Doppelgriff
  • Maße: 43 x 21 x 27  cm (L x B x H)
  • Höhe Bodenfach: 12 cm
  • Sicherheit durch integriertes Metallschloss
  • öffnet auf Fingerdruck
  • verriegelt automatisch


 

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
21 cm
Tiefe:
27 cm
Gewicht:
3900 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer bollmann, lederkoffer, arztkoffer bordeaux, Conzertina, Tasche, Skailan, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,57*
€ 719,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,82*
€ 705,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,29*
€ 670,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,81*
€ 618,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.322
ab € 403,11*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.321
ab € 406,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.