Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche - Conzertina groß Skailan, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche - Conzertina groß Skailan, schwarz
Arzttasche - Conzertina groß Skailan, schwarz
Arzttasche - Conzertina groß Skailan, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.06.321
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.06.321
EAN/GTIN:
     4260280190365
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

CONZERTINA - Arzttasche aus Kunstleder

Aus Lederimitat - Skailan

  • Besonders geräumiges Modell
  • Stabiler Aluminiumbügel
  • Sicherheit durch integriertes Metallschloss: öffnet auf Fingerdruck, verriegelt automatisch
  • Variable Fächereinteilung
  • 2 Ampullen-Einsätze aus Schaum für 46 Ampullen
  • Dokumentenfach
  • Doppelgriff
  • Maße: 43 x 21 x 32 cm (L x B x H)
  • Höhe Bodenfach: 17 cm
  • Gewicht: 4100 g
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
21 cm
Tiefe:
32 cm
Gewicht:
4100 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arzttasche bollmann, arztkoffer, Conzertina, Tasche, Skailan, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,73*
€ 471,33*
Lager 619
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,30*
€ 615,44*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,44*
€ 732,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,62*
€ 718,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,63*
€ 681,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,47*
€ 665,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.323
ab € 403,11*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.322
ab € 406,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.