Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Practicus Leder bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Practicus Leder bordeaux
Arzttasche Practicus Leder bordeaux
Arzttasche Practicus Leder bordeaux
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.13.123
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.13.123
EAN/GTIN:
     4260280190594
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

PRACTICUS - Arzttasche aus Leder

Aus kratzfestem echtem Leder

  • Moderne, leichte Besuchstasche
  • Mit stabilem Alu-Bügel
  • Mit abschließbarem Bügelschloss
  • Auswaschbares Futter
  • Große Innentasche
  • Variable Fächereinteilung (herausnehmbar)
  • Maße: 45 x 22 x 20 cm (L x H x B)
  • Gewicht: ca. 1900 g
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
22 cm
Gewicht:
1900 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arzttasche bollmann, arztkoffer, Practicus, Tasche, Leder, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,03*
€ 455,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,55*
€ 414,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.13.415
ab € 234,16*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.13.411
ab € 235,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.