|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.14.112 Herst.-Nr.: 1.14.112 EAN/GTIN: 4260280190655 |
| |
|
|  |  |
 | Arzttasche "Assista" - eine Klasse für sich in traditioneller Form und zeitgemäßer Eleganz
- mit wertvollem, stabilem Maulbügelverschluss
- auswaschbar
- 2 Innentaschen
- variable Fächereinteilung (herausnehmbar)
- mit Lederhandgriff
- aus kratzfestem, echtem Leder
- in den Farben schwarz oder braun oder bordeaux
- L x B x H 40 x 23 x 17 cm
- Gewicht 2000 g
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 40 cm | Breite: | 23 cm | Tiefe: | 18 cm | Gewicht: | 2000 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |