Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Nova Skailan, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Nova Skailan, braun
Arzttasche Nova Skailan, braun
Arzttasche Nova Skailan, braun
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.18.312
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.18.312
EAN/GTIN:
     4260280190761
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

NOVA - Arzttasche aus Kunstleder

Aus Lederimitat-Skailan

  • Auf Leichtmetall-Profilrahmen gearbeitet
  • Tasche schließt präzise
  • Besonders formstabil
  • Transparente Abdeckplatten mit Magnetverschlüssen
  • Freie Sicht auf Tascheninhalt
  • Kein zeitraubendes Suchen
  • Individuell verstellbare Einteilung
  • 3 Ampullen-Einsätze für 60 Ampullen
  • Sehr große, geräumige Vortasche
  • Doppelgriff
  • Lange Lebensdauer durch Aluminiumrahmen
  • Optimaler Kantenschutz durch eingearbeiteten Kunststoff-Paspel
  • Maße: 46 x 33 x 18 cm (L x H x B)
  • Gewicht: 3900 g
Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
33 cm
Gewicht:
3900 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer braun, lederkoffer, arztkoffer bollmann, Nova, Tasche, Skailan, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,11*
€ 560,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,57*
€ 555,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,16*
€ 509,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,34*
€ 472,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.18.313
ab € 397,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.