Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Medistar, mit 2 Vortaschen, Polymousse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Medistar, mit 2Vortaschen, Polymousse, schwarz
Arzttasche Medistar, mit 2Vortaschen, Polymousse, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.20.421
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.20.421
EAN/GTIN:
     4260280190877
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arzttasche bollmann schwarz

MEDI-LIGHT - Arzttasche aus Polymousse-Gewebe mit 2 Vortaschen

Aus unempfindlichem Polymousse-Gewebe

  • Mit stabilem Alu-Spezialbügel (ein Federmechanismus hält die Tasche weit geöffnet und verhindert ein ungewolltes Schließen
  • Mit 2 geräumigen Vortaschen
  • Auswaschbar gefüttert
  • Innentaschen und variable Fächereinteilung (herausnehmbar)
  • Doppelgriff
  • Maße: 44 x 25 x 25 cm (L x B x H)
  • Gewicht: ca. 2000 g
Weitere Informationen:
Länge:
42 cm
Breite:
25 cm
Tiefe:
25 cm
Gewicht:
1900 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, arztkoffer bollmann, Medistar, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,87*
€ 429,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.113
ab € 611,26*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.111
ab € 612,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.