Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-Std.-Blutdruckmessgerät TM-2430 PC,ohne Profil-Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BOSO456-0-141
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     456-0-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
24-Std.-Blutdruckmessgerät TM-2430 PC,ohne Profil-Manager
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
310 mm
Länge:
380 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: boso blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät, TM2430, LANGZEITBLUTDRU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.229,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.424,20*
€ 1.694,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,74*
€ 1.626,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.315,22*
€ 1.565,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,96*
€ 1.463,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.