Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Messbecher [1000 ml]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher PP niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml
Becher PP niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml
Becher PP niedrige Form | Nennvolumen: 1000 ml
Artikel-Nr.:
     619-BRAN87620
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     87620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Kunststoff-Messbecher [1000 ml]
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Breite:
180 mm
Länge:
150 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Paket
€ 14,90*
ab € 3,68*
€ 6,46*
3 Tage
10
1
pro Paket
€ 12,95*
ab € 3,83*
€ 6,47*
Lager 619
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 10,04*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 5,38*
€ 12,74*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.