Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwirnhandschuhe, weiß Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Zwirnhandschuhe
Zwirnhandschuhe
Zwirnhandschuhe angezogen
Artikel-Nr.:
     619-BRSÖ70513
Hersteller:
     Brander & Söhne
Herst.-Nr.:
     70513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh

Zwirnhandschuhe

  • leichte, gebleichte Jersey-Qualität
  • sehr gutes Tastgefühl
  • rechts wie links tragbar
  • reinweiss
  • 25 cm
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuhe weiß gr. 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh größe 10, Latexhandschuh, OP-Handschuh, Einmalhandschuh, Untersuchungshandschuh, Nitrilhandschuh, Vinylhandschuh, Handschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brander & Söhne
70514
ab € 2,40*
Sonstiges
Brander & Söhne
70515
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.