Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukotape classic Klebebinde, 3,75 cm x 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Leukotape classic Klebebinde 3,75 cm x 10 m,5x1 St.=1701
Leukotape classic Klebebinde 3,75 cm x 10 m,5x1 St.=1701
Artikel-Nr.:
     619-BSN0220600
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     220600
EAN/GTIN:
     4042809034424
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Leukotape classic color

Unelastische Klebebinde

  • Für funktionelle Verbände
  • Hohe Klebkraft
  • Haftet zuverlässig auf der Haut bzw. auf Unterzugbinden
  • Leicht in Quer- und Längsrichtung reißbar durch gezackten Rand
  • Besonders zugfest
  • Gut abzurollen
  • Wasserabweisend
  • Ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern
  • Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
  • Enthält Naturkautschuklatex
  • Maße: 3,75 cm : 10 m
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00499755


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.