Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukoplast Wundnahtstreifen weiß [12 x 100 mm] [50 x 6 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     619-BSN7274004
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7274004
EAN/GTIN:
     4042809804928
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster
Leukoplast Wundnahtstreifen weiß [12 x 100 mm] [50 x 6 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17875754
Höhe:
55 mm
Breite:
115 mm
Länge:
135 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, klammerpflaster, LEUKOPLAST, WUNDNAHTSTREIFEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 234,44*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,40*
€ 311,55*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,55*
€ 370,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,21*
€ 367,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,81*
€ 348,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,05*
€ 342,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 263,40*
€ 313,45
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.