Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leukoplast wound closure strip beige steril Wundnahtstreifen [6 x 75 mm] [50 x 3 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BSN7274007
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7274007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hautnahtstreifen
Hautverschlussstreifen
Klammernahtpflaster
Klammerpflaster
Leukoplast wound closure strip beige steril Wundnahtstreifen [6 x 75 mm] [50 x 3 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17875808
Höhe:
55 mm
Breite:
140 mm
Länge:
110 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wundnahtstreifen, Wundverschlussstreifen, klammerpflaster, LEUKOPLAST, WUNDNAHTSTREIFEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,65*
€ 200,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,32*
€ 199,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,29*
€ 193,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,33*
€ 184,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,64*
€ 162,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.