|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-BSN7297823 Herst.-Nr.: 7297823 EAN/GTIN: 4042809390773 |
| |
|
|  |  |
 | Leukotape K 5cm x 5m schwarze elastische Klebebinde Leukotape K ist ein auf hochwertiger Baumwollbasis (Trägermaterial) hergestelltes Tape mit Elastizitätseigenschaften ähnlich der Haut (Dicke, Schwere und Dehnfähigkeit) und einer selbstklebenden Acrylbeschichtung (Klebeeigenschaften des Tapes). Der Kleber wiederum hat sinusförmige Aussparungen, um die Luft- und Flüssigkeitszirkulation zu ermöglichen. Das Tape kann in der Regel mehrere Tage ohne Qualitätseinbußen der Tapewirkung getragen werden. Leukotape K ist ein elastischer Klebeverband. - Produkteigenschaften von Tapeverband Leukotape K: das Material ist den Eigenschaften der Haut angepasst
- weitere Eigenschaften: hautfreundlich, kann tagsüber und nachts getragen werden
- Anwendungsbereich: Leukotape K ist geeignet zur konservativ-funktionellen Behandlung in Klinik und Praxis
- Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis zu einer Woche
- Zusammensetzung: Material 97% Baumwolle, 3% Elasthan; Kleber: Acrylatkleber
- Farbe: schwarz
- 1 Rolle á 5 cm x 5 m
Weitere Informationen:  |  | PZN Nummer: | 6110184 | Zusammensetzung:: | 3% Elasthan, 97% Baumwolle |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Verbandmaterial, Verbandstoffe, Sprechstundenbedarf, BSN |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 10,16* | € 15,11* |  |  |  | Lager 619 | |  | | 5 |  | € 6,50* | ab € 11,57* | € 15,16* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 14,24* | € 20,17* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 17,85* | € 25,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 619 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 75,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 619 |  | Versand: Lager 619 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,50* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|