Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche - Ideal Leder, schwarz, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche - Ideal Leder, schwarz, groß
Arzttasche - Ideal Leder, schwarz, groß
Artikel-Nr.:
     619-DÜRA2230
Hersteller:
     Dürasol
Herst.-Nr.:
     2230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

Ideal - Arzttasche aus Leder

Großes Modell aus Vollrindleder - Das Leichtgewicht seiner Klasse

  • Mit 12 Ampullen-Depots für die variable Anordnung von bis zu 144 Ampullen
  • Stehend findet die Tasche überall Platz
  • Formgespritzt aus modernem ABS-Kunststoff
    mit Besatz aus pflegeleichtem Kunstleder
  • Funktionell durch die beim Öffnen automatisch zur Seite schwenkenden Innenschalen mit individueller Einteilungsmöglichkeit auch im Kofferboden
  • Maße: 44 x 24 x 29 cm (L x B x H)
  • Bodenfachtiefe: 18 cm
  • Gewicht: 3700 g


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer schwarz, lederkoffer, dürasol arztkoffer, Arzt, Koffer, Tasche, Leder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,34*
€ 530,25*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,81*
€ 668,40*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,40*
€ 795,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,86*
€ 734,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,81*
€ 687,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1538-1
ab € 14,38*
Sonstiges
Söhngen
3003018
ab € 12,34*
Sonstiges
Söhngen
2009068
ab € 1,13*
Sonstiges
Meditrade
1284M
ab € 2,97*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 190,05*
Sonstiges
Aesculap
DC200R
ab € 15,70*
Sonstiges
Aesculap
BH199R
ab € 90,49*
Sonstiges
Aesculap
BD047SU
ab € 31,42*
Sonstiges
Allgaier Instrumente
03-895-105
ab € 10,53*
Sonstiges
Ambu
000252051
ab € 1,79*
Sonstiges
Ambu
299006000
ab € 291,46*
Sonstiges
B. Braun
4269136S-01
ab € 43,38*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
041-0-131XL
ab € 43,15*
Sonstiges
essity
7227601
ab € 197,45*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.