Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anyview S10 Patientenmonitor 288x236x168mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anyview S10 Patientenmonitor 288x236x168mm
Artikel-Nr.:
     619-ECON20.20-5380
Hersteller:
     CHARM CARE
Herst.-Nr.:
     20.20-5380
EAN/GTIN:
     6932562394287
Suchbegriffe:
Anästhesie-Monitor
Anästhesiemonitor
Patienten-Überwachungsmonitor
Patientenmonitor
Anyview S10 Patientenmonitor 288x236x168mm inkl. 5-adriges Patientenkabel,10xEinwegelektroden,1xNIBP-Schlauch,1xErw.-Manschette,1xSpO2-Sensor-Verlängerungskabel,1xSpO2-Sensor Erw.,1xThermodrucker,
Weitere Informationen:
Höhe:
345 mm
Breite:
320 mm
Länge:
410 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: anästhesie monitor, ANYVIEWS10, PATIENTENMONITOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.550,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,22*
€ 2.131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,62*
€ 2.028,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,99*
€ 1.953,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,52*
€ 1.845,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.