Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anyview S12 Patientenmonitor 175x320x262mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anyview S12 Patientenmonitor 175x320x262mm
Artikel-Nr.:
     619-ECON20.20-5390
Hersteller:
     CHARM CARE
Herst.-Nr.:
     20.20-5390
EAN/GTIN:
     6932562394294
Suchbegriffe:
Anästhesie-Monitor
Anästhesiemonitor
Patienten-Überwachungsmonitor
Patientenmonitor
Anyview S12 Patientenmonitor 175x320x262mm inkl. 5-adriges Patientenkabel,10xEinwegelektroden,1xNIBP-Schlauch,1xErw.-Manschette,1xSpO2-Sensor-Verlängerungskabel,1xSpO2-Sesor Erw.,1xThermodrucker
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Breite:
320 mm
Länge:
410 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: anästhesie monitor, ANYVIEWS12, PATIENTENMONITOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.823,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,73*
€ 2.484,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.072,55*
€ 2.466,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.976,13*
€ 2.351,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,20*
€ 2.274,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.823,05*
€ 2.169,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.