Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugkatheter, 50 cm, steril, gerade, Ch. 12 (19012851)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Absaugkatheter, 50 cm, steril, gerade, Ch. 12 (19012851)
Artikel-Nr.:
     619-EHRH30006012
Hersteller:
     EHRH
Herst.-Nr.:
     30006012
EAN/GTIN:
     18695476027225
Suchbegriffe:
Absaugkatheter
absaugkatheter ch 12
absaugkatheter
absaugkatheter 60cm
Absaugkatheter, 50 cm, steril, gerade, Ch. 12 (19012851)
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
150 mm
Länge:
600 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ABSAUGKATHETER, KATHETER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,63*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1963* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Packungen
€ 21,67*
€ 25,79
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.