Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Pinzette steril anatonisch bajonett Jansen 16 cm 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Pinzette steril anatonisch bajonett Jansen 16 cm 25 Stück
Artikel-Nr.:
     619-FUHR360022-3
Hersteller:
     Carl Fuhr
Herst.-Nr.:
     360022-3
EAN/GTIN:
     04054858306360
Suchbegriffe:
Einmalpinzette
Einwegpinzette
Großpinzette
Langpinzette
Einmal-Pinzette steril anatonisch bajonett Jansen 16 cm 25 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pinzette extralang, einmalpinzette steril, einmalpinzette, PINZETTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,94*
€ 107,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,33*
€ 103,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,52*
€ 100,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,90*
€ 97,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,90*
€ 84,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.