| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HART932476 Herst.-Nr.: 932476 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Peha-haft latexfrei Fixierbinde
Die Peha-haft Fixierbinde von Hartmann vereinfacht durch ihre speziellen Eigenschaften jede Art von Verbandfixierung und verringert gleichzeitig den Materialverbrauch - zweifacher Hafteffekt durch gekrepptes Bindengewebe und mikropunktuelle Imprägnierung
- wenige Bindentouren reichen für eine dauerhafte und sichere Fixierung der Verbandstoffe aus.
- es wird keine zusätzliche Endfixierung benötigt – einfaches Andrücken genügt
- haftet nicht auf Kleidung, Haaren oder Haut
- besonders gut geeignet für großflächige und schwer zugängliche Körperstellen sowie Gelenke und runde Körperbereiche
- 85% Dehnbarkeit garantieren auch an Gelenken einen guten Sitz ohne zu behindern
- Material: 37% Baumwolle, 43% Viskose, 20% Polyamid
- 100% Latexfrei
Peha-haft ist besonders Luftdurchlässig, da die spezielle Imprägnierung die offene Struktur des Gewebes nicht komplett überdeckt. Das Material ist besonders saugfähig und hautfreundlich.
Durch den Verzicht auf Latex sind Peha-haft Fixierbinden auch für Allergiker optimal geeignet Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |