Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foliodrape Protect Tischabdeckung [200 x 200 cm] [7 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HART9363390
Hersteller:
     HART
Herst.-Nr.:
     9363390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumententischabdeckung
Instrumententischbezug
OP-Tischabdeckung
op-tischabdeckung
Foliodrape Protect Tischabdeckung [200 x 200 cm] [7 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
270 mm
Länge:
370 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FOLIODRAPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,37*
€ 68,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,17*
€ 68,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,84*
€ 61,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,63*
€ 60,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,70*
€ 59,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,69*
€ 50,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.