Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 180 x 18 mm starkwandig, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH42775060
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     42775060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzgläser hech
Reagenzgläser 180 x 18 mm starkwandig, 100 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
190 mm
Länge:
360 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: REAGENZGLAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,48*
€ 63,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,87*
€ 62,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,33*
€ 56,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,65*
€ 55,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,27*
€ 47,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.