Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massageglas mit Ball [Ø 5 cm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH42889010.
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     42889010.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas
Massageglas mit Ball [Ø 5 cm]
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: MASSAGEBALL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.