Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schröpfkopf ohne Olive [Ø 4 cm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH42891003
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     42891003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas ohne ball
schröpfglas
Schröpfkopf ohne Olive [Ø 4 cm]
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SCHRÖPFKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.