Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schröpfkopf ohne Olive [Ø 6,5 cm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH42891005
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     42891005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas ohne ball
schröpfglas
Schröpfkopf ohne Olive [Ø 6,5 cm]
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
80 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SCHRÖPFKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.