Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schröpfkopf mit Olive ohne Ball, D = 4,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH42892003
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     42892003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas
Schröpfkopf mit Olive ohne Ball, D = 4,4 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
95 mm
Länge:
100 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SCHRöPFKOPF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.