Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirituslampe aus Glas 100 ml komplett ohne Tubus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH43031010
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     43031010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiritusbrenner
Spirituslampe
spiritusbrenner
Spirituslampe aus Glas 100 ml komplett ohne Tubus
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
100 mm
Länge:
90 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: SPIRITUSLAMPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.