Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaszylinder mit Knopfdeckel 10 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HECH44410066
Hersteller:
     HECH
Herst.-Nr.:
     44410066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaszylinder
Glaszylinder (Labor)
Labor-Glaszylinder
glaszylinder
Glaszylinder mit Knopfdeckel 10 x 15 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Länge:
200 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: GLASZYLINDER, ZYLINDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.