| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-HEINC-000.32.231 Herst.-Nr.: C-000.32.231 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HEINE C 2.3® Binokularlupen Die wirtschaftliche Lupe für bessere Sicht in jeder Praxis - Brillantes, klares Bild. Mehrfach vergütete, kratzfeste Linsen für dauerhaft klare Bilder.
- Kompakte Optik. Falls erwünscht, sieht man problemlos an den Okularen vorbei,
wenn keine Vergößerung benötigt wird. - Wirtschaftlich und vielseitig. Preiswert, kompakt und für die verschiedensten
Untersuchungen im Praxisalltag einsetzbar. - Extrem leicht und bequem - nur 46g. Mit gefederten Gespinstbügeln optimale
Passform für jeden Kopf. Das Brillengestell ist sehr leicht und dabei äußerst stabil durch seine Ganzmetallkonstruktion. Bügellänge einstellbar. - Präzise Einstellung. Beide Okulare sind einzeln auf den Pupillenabstand einstellbar.
- Arbeitsabstand. 450 mm
Wichtige Hinweise für Brillenträger: Die C 2.3K Binokularlupe kann auch mit Brille verwendet werden. Bei Verwendung ohne Brille, zeigen die Tabellen die Veränderung der Arbeitsabstände in Abhängigkeit von einer eventuell vorhandenen Fehlsichtigkeit Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Diagnostik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |