Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laryngoskop-FO/NT-Griff mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laryngoskop-FO/NT-Griff mit Batterien
Laryngoskop-FO/NT-Griff mit Batterien
Artikel-Nr.:
     619-HEINF-002.22.863
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-002.22.863
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laryngoskop-Griff
Laryngoskopgriff
laryngoskop-griff heine
laryngoskop-griff kaltlicht

HEINE Fiber Optik Laryngoskop-Griffe

HEINE Fiber Optik (F.O.) Laryngoskop-Griffe mit HEINE XHL® Xenon Halogen
Technologie für 40% mehr Licht.
Alle 3,5V Griffe sind mit HEINE Lithium-Ionen Technologie erhältlich (ausser alpha+,
BETA SLIM und die kleinen F.O. Laryngoskop Griffe).

  • Doppelte Betriebsdauer. Bis zu 120Min. ohne Nachladung.
  • Geringes Gewicht für mehr Komfort.
  • Kein “Memory-Effekt” für volle Leistung zu jedem Zeitpunkt.
    NiMH-3,5V-Ladebatterien ersetzen ab sofort alle NiCd-3,5V-Ladebatterien!
    NiMH-Batterien: :- 30% mehr Kapazität
  • Umweltfreundlich
  • Wahlweise 2,5V Batterie- oder 3,5V Ladegriff für noch mehr Licht.
    (Ausgenommen kurzer F.O. Griff und F.O. SP Laryngoskop-Griff.)
  • Die Ladegriffe sind immer einsatzbereit und die Umwelt wird durch die
    Verwendung von Ladebatterien geschont.
  • Die Griffhülse kann während des Ladevorgangs des Batterieeinschubs
    sterilisiert, bzw. autoklaviert werden. (Ausgenommen kurzer F.O. Griff und F.O.
    Winkelgriff BETA, F.O. SP).
  • HEINE F.O. Griffe lassen sich von Batterie- auf Ladebetrieb umrüsten.
    (Ausgenommen kurzer F.O. Griff, F.O. SP).
  • Griffe entsprechen der Norm ISO 7376 (Grüner Standard).
    Fiber Optik Laryngoskop-Griffe für mehr Licht


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: laryngoskop griff, Diagnostik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heine Optotechnik
F-002.22.867
ab € 19,72*
Sonstiges
Heine Optotechnik
F-008.22.860
ab € 199,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.