Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Tischzentrifuge EBA 200 (Nachfolger der EBA 20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischzentrifuge EBA 200 (Nachfolger der EBA 20)
Tischzentrifuge EBA 200 (Nachfolger der EBA 20)
Artikel-Nr.:
     619-HETT1800
Hersteller:
     Hettich Zentrifugen
Herst.-Nr.:
     1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborzentrifuge
Tischzentrifuge
laborzentrifuge

Tischzentrifuge EBA 200

Nachfolger der erfolgreichen EBA 20

 

Sie ist die praktische Zentrifuge für geringe Probenaufkommen: die EBA 200 von Hettich. Die Kleinzentrifuge ist serienmäßig mit einem 8-fachen Winkelrotor zur Aufnahme von Röhrchen bis zu einem Volumen von 15 ml ausgestattet.

Die EBA 200 ist die ideale Zentrifuge für Ihre Arztpraxis: Sie generiert eine maximale RCF von 3.461 und kann viele unterschiedliche Probenröhrchen aufnehmen. Auch Glasröhrchen können Sie ohne Adapter verwenden. Adapter für verschiedene weitere Blutabnahmegefäße sind auf Anfrage erhältlich.

 

Vorteile:

  • Lieferung inklusive Rotor
  • Aufnahme vieler unterschiedlicher Probenröhrchen
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Einfache Bedienung
  • Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

 

Anwendungsgebiete:

Diese Kleinzentrifuge von Hettich lässt sich vielseitig einsetzen: In Arzt- und Veterinärpraxen zur Zentrifugation von Blut- und Urinproben. In der Umweltanalytik zur Klärung von Wasser- und Bodenproben. In Schulen und Bildungseinrichtungen als kostengünstige Zentrifuge zum Einsatz bei Lehrmaßnahmen.


 

Bedienkomfort:

Die EBA 200 ist besonders benutzerfreundlich und bietet Ihnen umfassenden Bedienkomfort:

  • Einfache Eingabe der Parameter Drehzahl und Laufzeit
  • Einhand-Deckelverschluss
  • Öffnen des Deckels per Tastendruck
  • Impulstaste für kurze Zentrifugationsschritte
  • Praktische E Plus-Steuerung: Über eine Folientastatur erfolgt die Eingabe der Parameter

 

Sicherheit:

Die Kleinzentrifuleinzentrifge EBA 200 ermöglicht Ihnen sicheres Arbeiten. Sie verfügt über:

  • Deckelverschluss nach UVV (Unfallverhütungsvorschrift): Deckelverriegelung und Deckelzuhaltung erlauben ein Öffnen der Zentrifuge erst nach völligem Stillstand des Rotors
  • Gehäuse und Deckel aus stoßfestem Kunststoff, Innenteil des Deckels aus Metall
  • Überhitzungsschutz

 

Produktdetails:

Max. Kapazität im Winkelrotor: 8 x 15 ml

Max. Drehzahl: 6.000 min −1

Max. RCF: 3.461

Maße (H x B x T): 228 x 262x 352 mm

Gewicht: ca. 8 kg

Kühlung: Luftkühlung

Rotor: Winkelrotor für 8 x 15 ml inklusive

 

Design:

Die EBA 200 ist äußerst platzsparend und fügt sich flexibel in Ihren Arbeitsplatz ein:

  • Dank ihres kompakten Formats spart die Kleinzentrifuge kostbaren Platz auf dem Labortisch. Sollte sie einmal ihren Standort wechseln müssen, lässt sie sich bequem transportieren
  • Hettich liefert die EBA 200 komplett mit Rotor. Die Inbetriebnahme der Zentrifuge erfordert keinen Montageaufwand. Sie ist mühelos und bequem  zu bedienen

 

 



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,48*
€ 1.116,41*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 932,36*
€ 1.145,28*
Lager 619
62
Frei Haus
ab € 1.283,58*
€ 1.413,42*
Frei Haus
ab € 1.761,24*
€ 1.940,19*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,42*
€ 1.681,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,34*
€ 1.679,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,26*
€ 1.630,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,39*
€ 1.586,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,58*
€ 1.527,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich Zentrifugen
2300
€ 1.241,56*
Sonstiges
Reger Medizintechnik
92018
€ 97,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.