|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-HOLSN20026 Herst.-Nr.: N20026 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Vorrichtung, bestehend aus einem elastisches Band in der Länge stufenlos einstellbar, mit definierter Druckfläche aus Kunststoff, zum einfachen, temporären fixieren von Tupfern o.ä. auf vorzugsweise Punktionsstellen der menschlichen Haut. (Dialyse etc.). Dabei hält das Shunt-Band den primären Verbandstoff unter Druck auf der Haut. Dadurch wird der üblicherweise mit dem menschlichen Finger ausgeübte Druck auf die Punktionsstelle bei gleichzeitiger Fixierung des Tupfers (Pflaster/Verbandkissen, Kompresse) durch den Finger simuliert bzw ersetzt. Die Kunststoffdruckfläche wird genau über dem Tupfer plaziert und das elastische Band ringförmig um die Extremität geschlossen. Dabei soll der elastische Teil leicht gespannt fixiert werden, so dass durch die definierte Druckplatte ein leichter Druck auf die Punktionsstelle ausgeübt wird, um die Nachblutung zu minimieren. Auswahl der Shuntbänder: - 619-HOLSN20026 - Auswahl der Farben wird zufällig getroffen
- 619-HOLSN20026gr - 350mm in grün
- 619-HOLSN20026hlbl - 350mm in hellblau
- 619-HOLSN20026rt - 350mm in rot
- 619-HOLSN20026ws - 350mm in weiß
- 619-HOLSN20026a - 500mm in dunkelblau
Weitere Informationen:  |  | Druckplattenmaterial: | Polysterol | Material des elastischen Bandes: | 40 % Polyester und 60% Naturkautschuk | Länge: | 350 mm | Breite: | 24 mm | Dehnung elastischer Teil: | 95 % |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
| |