| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT12593 Herst.-Nr.: 12593 EAN/GTIN: 4005058125930 |
| |
|
| | |
| YPSIFLEX® haft Fixierbinde - kohäsive elastische Mullbinde
- gekräuselt
- Länge: 20 m gedehnt
- Material-Zusammensetzung: 27% PA, 27% CV und 46% CO
- Stückzahl: 6 Stück pro Packung
Längen-Übersicht: - 6 cm - 619-HOLT12593
- 8 cm - 619-HOLT12595
- 10 cm - 619-HOLT12596
Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 00834142 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,88* | € 33,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 25,23* | € 34,28* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 23,27* | € 34,39* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,36* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,22667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|