Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-HOLT50013 Herst.-Nr.: 50013 EAN/GTIN: 4043567540042 |
| |
|
| | |
| Die Vorteile von BARIKOS Die Augenspülung mit reinem Wasser ist ohne Frage das Erste Hilfe-Mittel der Wahl bei Augenverletzungen. BARIKOS Augenspülflaschen können darüber hinaus im Bedarfsfall sofort wieder mit Trinkwasser befüllt werden, um eine länger andauernde Spülung sicherzustellen. Sie werden seit Jahrzehnten bei der Bundeswehr und Ordnungsdiensten eingesetzt. Allgemeines: - Universell und sofort einsetzbar
- Keine Kenntnis über den ins Auge gedrungenen Stoff erforderlich
- Ph-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis entspricht dem ph-Wert des menschlichen Körpers
- Gleichermaßen geeignet für Säuren und Basen
- Keine Verkeimungsgefahr wie häufig bei stationären Augenduschen
- Die speziell aufbereitete Füllung garantiert im versiegelten Zustand eine mindestens zweijährige Einsatzbereitschaft
- Alle Modelle entsprechen der DIN EN 15154-4:2009 (Sicherheitsnotduschen – Teil 4: Augenduschen ohne Wasseranschluss)
Im Einsatz: - Schonende Spülung durch breiten, fächerförmigen Sprühstrahl
- Anatomischer Sprühkopf wirkt einem Reflexverschluss des geöffneten Auges entgegen
- Patentiertes Kippventil erlaubt die aufwärts oder abwärts gerichtete Spülung
- Vollständige Entleerung der Flaschen; es entsteht kein hemmendes Vakuum beim Spülen
- Im Notfall wieder befüllbar, um länger zu spülen
- Ideal auch als Ergänzung zur Einhaltung der Rettungskette auf dem Weg zu stationären Augenduschen, die sicherlich nie direkt am Unfallort stehen
Kurzbeschreibung: - Gefüllte Augenspülflasche
- Ph-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis ohne chemische Zusätze
- ergonomisch geformte Augenmulde
- steril und hygienisch
- Universell und sofort einsetzbar
- leichte und einfache Anwendung im Erste-Hilfe-Fall
- patentiertes Kippventil – Augendusche
- Es enthält keine chemischen Zusätze
Einsatzbereiche: - mobiler Einsatz z. B. Montagetätigkeit, bei Gefahrguttransporten gemäß GGVS
- bei häufigem Arbeitsplatzwechsel
Zubehör: - Wandhalter für Augenspülflasche - 619-HOLT50011
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,68* | € 20,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 14,76* | € 20,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 15,94* | € 24,49* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,76* | € 24,50* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,90* | ab € 30,69* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|