Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätswandschrank für Trage DIN 13024-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-HOLT87205ST
Hersteller:
     Holt
Herst.-Nr.:
     87205ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
Stehschrank für Tragen
Sanitätswandschrank für Trage DIN 13024-N
Weitere Informationen:
Höhe:
270 mm
Breite:
370 mm
Länge:
2070 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tragen-Stehschrank, krankentrage schrank, SANITÄTSWANDSCH, WANDSCHRANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,26*
€ 356,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,49*
€ 323,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.