Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wattetampons, handgefertigt, unsteril, faustgroß, Ø ca. 6 (cm)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wattetampons, handgefertigt, unsteril
Wattetampons, handgefertigt, unsteril
Artikel-Nr.:
     619-KERM42507
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     42507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Watte-Tampon
Wattetampon

Produkt

Wattebausch mit einer Mullumhüllung aus 20-fädigem Verbandmull, Baumwolle  (DIN EN 14079 – VM20 Ph.Eur.), durch einen doppelten Faden zusammengehalten (Länge ca. 20cm), der zusätzlich als Rückholfaden fungiert.

Wattetampons sind in drei verschiedenen Größen lieferbar:

  • walnussgroß Ø ca. 4cm, Gewicht ca. 2,4g
  • extragroß Ø ca. 5cm, Gewicht ca. 3,8g
  • faustgroß Ø ca. 6cm, Gewicht ca. 7,0g

Wattetampons werden steril (dampfsterilisiert bei 134°C) und unsteril angeboten.

Indikation

Die Wattetampons werden zum Tamponieren verschiedener Wunden verwendet, vor allem im gynäkologischen und chirurgischen Bereich.

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
10810875
Inhalt und Gewicht:
10 x 5 Stück im Foliebeutel/Karton


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: KERMA, Wattetampons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,4536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,81*
€ 180,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,90*
€ 178,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,29*
€ 172,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,99*
€ 165,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,68*
€ 145,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.