Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua Purificata, Laborwasser, Kanister mit 5 Liter, Bi-Dest.


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Aqua Bidestillata, Purificata, Laborwasser
Aqua Bidestillata, Purificata, Laborwasser
Aqua Bidestillata, Purificata, Laborwasser
Artikel-Nr.:
     619-KERN20503
Hersteller:
     Kerndl
Herst.-Nr.:
     20503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Destillationsbrücke
Destillierbrücke
Destilliertes Wasser
destilliertes wasser

KERNDL Doppelt Destilliertes Wasser
nach EAB 2000, DIN 43530, ISO 3696(II)

(Inhaltsmenge siehe Artikelname)

 

 


Verwendung:

  • KERNDL Bidestilliertes Wasser ist durch eine Umkehrosmose und eine nachgeschaltete Mischbettanlage demineralisiert worden, und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reinstes Wasser benötigt wird geeignet.
  • Verwendung findet es vor allem bei kosm. Produkten und im Labor.

 

Vorteile:

  • keine Rückstände beim Verdunsten
  • keine Verkalkung der Geräte
  • keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen
  • günstiger Preis


 

Spezifikationen KERNDL Bidestilliertes Wasser:


Leitfähigkeit : < 1 μS/cm
pH-Wert : 5,0 – 7,0
Abdampfrückstand : < 0,5 mg/l
Chlorid : < 0,2 mg/l
Nitrat : < 0,2 mg/l
Sulfat :<0,2 mg/l
Ammonium : < 0,1 mg/l
Natrium : < 0,1 mg/l
Calcium : < 0,2 mg/l
Magnesium < 0,1 mg/l
Schwermetalle : < 0,05 mg/l
Koloniezahl < 10 KBE/ml

 

erhältlich in folgenden Größen:

619-20101 Flasche mit 1 Liter

619-20503 Behälter mit 5 Liter

619-21001 Behälter mit 10 Liter

 

 

Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Lieferung in normaler Kanisterform (keine Schnabelkanne). KERNDL Bi-destilliertes Wasser ist nicht steril und damit nicht geeignet für Infusions- und Dialyselösungen.
Gesamtmaße:
8 x 10 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Aqua, Bidestillata, Reinstwasser, Labor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 33,81*
€ 40,23
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 33,41*
€ 39,76
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 31,96*
€ 38,03
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 30,98*
€ 36,87
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 30,26*
€ 36,01
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 24,09*
€ 28,67
pro Behälter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerndl
21001
€ 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.