| |
|
| Artikel-Nr.: 619-KESOMPB300K100 Herst.-Nr.: MPB300K100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MPB Personenwaage mit freistehendem Auswertegerät Merkmale: - Stabile Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegeräts serienmäßig
Technische Daten: - LCD-Display, Ziff ernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 315x300x60 mm
- Abmessungen Anzeigegerät B x T x H 210x110x50 mm
- Nur MPB-P: Gesamtabmessungen (inkl. Stativ) B x T x H 315x440x1010 mm
- Kabellänge Anzeigegerät ca. 120 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 170 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht MPB ca. 4,6 kg; MPB-P ca. 6,4 kg
erhältliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): 619-MPS-A07 Stabiler Transportkoffer 619-MPS-A06 Mechanischer Größenmessstab 619-EOB-A02 Arbeitsschutzhaube Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: personenwaage, Stativwaage, Säulenwaage, Waage, Messung, BMI, Hold, MPB, Schwerlast |
| | |
| |