Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacast Xtra Longuette, 12.5 cm x 76 cm, einzeln, creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-LOHM139734
Hersteller:
     LOHM
Herst.-Nr.:
     139734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Longette
Longuette
longuette
Cellacast Xtra Longuette, 12.5 cm x 76 cm, einzeln, creme
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
14261891
Höhe:
20 mm
Breite:
160 mm
Länge:
240 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: CELLACAST, LONGUETTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.