Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silkafix Heftpflaster Pappkern [2,5 cm x 9,2 m] [12 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-LOHM143858
Hersteller:
     LOHM
Herst.-Nr.:
     143858
EAN/GTIN:
     6926515464554
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Silkafix Heftpflaster Pappkern [2,5 cm x 9,2 m] [12 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
04860320
Höhe:
55 mm
Breite:
170 mm
Länge:
115 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, heftpflaster lohmann, fixierpflaster, SILKAFIX, HEFTPFLASTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,50*
ab € 42,47*
€ 56,02*
Lager 619
20
€ 5,90*
ab € 75,56*
€ 94,85*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,85*
€ 112,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,56*
€ 112,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,77*
€ 106,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,75*
€ 105,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,18*
€ 100,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,56*
€ 89,92
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.