Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wero Clip Verbandklammer latexfrei weiß 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-LOHM154915
Hersteller:
     LOHM
Herst.-Nr.:
     154915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandklammer
Wero Clip Verbandklammer latexfrei weiß 500 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
17151625
Höhe:
40 mm
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: VERBANDKLAMMER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,62*
€ 170,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,55*
€ 168,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,97*
€ 162,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,72*
€ 151,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,41*
€ 136,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.