Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Schulterbandage
>
Gilchrist-Bandage
>
Artikel
Cellacare Gilchrist Easy, rechts, Gr. 2 Spezialbandage, einzeln in Faltschachtel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-LOHM22418
Hersteller:
Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
22418
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage
Cellacare Gilchrist Easy, rechts, Gr. 2 Spezialbandage, einzeln in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
05.09.01.1024
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Medizintechnische Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Gilchristverband
,
Oberarm Schulter Orthese
,
Oberarm Schulterorthese
,
Oberarm-Manschette
,
Humerus Fracture Brace
,
Oberarm-Orthese
,
Oberarmbruch-Orthese
,
Oberarmorthese
,
oberarm-schulter-orthese
,
CELLACARE
,
SPEZIALBANDAGE
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 75,16*
€ 94,38*
Lager 5717
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 125,75*
Lager 619
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,12*
€ 137,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 619
Versand:
Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex Balance-pad Schaumstoff-Pad für Gleichgewichtstraining
Airex
A5026-01
ab € 50,35*
Sonstiges
Bort Sport ActiveColor® Kniebandage Gr. L hautfarben
Bort
761182
ab € 9,83*
Sonstiges
cosiMed Einreibung 70 Vol. % Arnica 1000 ml
cosiMed
01.27
ab € 10,31*
Sonstiges
cosiMed Therapie-Knetmasse medium gelb Dose 85 g
cosiMed
02.01
ab € 7,83*
Sonstiges
Medline Anti-Rutsch-Socken beidseitige Gummierung Gr. M grün 1 Paar Socken für Trittfestigkeit und Bodenhaftung
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
Schupp EisPack Größe 3 Kältekompresse
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,13*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion Relax 500 ml + Spender
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,40*
Sonstiges
Schupp Schwarzwälder Franzbranntwein 1000 ml Bewährtes Hausmittel mit 73% Ethylalkohol
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,90*
Sonstiges
Spitzner Einreibung Arnika Flasche 1 Liter
Spitzner
7655744
ab € 14,11*
Sonstiges
TOGU Togu Gymnastikball Standard Ø 16 cm 300 g gelb
TOGU
430403
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen