Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Einmalartikel
>
OP-Abdecktücher
>
OP-Lochtuch
>
Artikel
Barrier Lochtuch 50 x 60 cm, 2 x 70 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-MÖLN906544
Hersteller:
Mölnlycke
Herst.-Nr.:
906544
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen
Barrier Lochtuch 50 x 60 cm, 100 Stück
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
OP-Bedarf
Weitere Suchbegriffe:
Steriles Abdecktuch
,
OP-Lochtuch
,
Steriles Lochtuch
,
op-lochtuch 50x60cm
,
op abdecktuch
,
op-abdecktuch loch
,
Abdecktücher
,
Lochtücher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,36*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,63*
€ 156,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,38*
€ 151,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,83*
€ 148,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,78*
€ 144,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,36*
€ 127,76
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Barrier Lochtücher, steril 50 x 60 cm, s.k., 75 Stück
Mölnlycke
906693
ab € 78,97*
Sonstiges
Einweg-OP-Abdeckung SK 75 x 90 cm, 50 Stück
Mölnlycke
906677
ab € 252,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen