Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuhe
>
Handschuhspender
>
Artikel
Handschuhspender FIX 90 250 x 135 x 95 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-MÜHL00955
Hersteller:
Metallwarenfabrik Mühlacker
Herst.-Nr.:
00955
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
handschuhspender edelstahl fix 75
Handschuhspender fix 90
zur Wandbefestigung, auch für Tücherboxen geeeignet
aus hochwertigen Edelstahl
Oberfläche matt gebürstet
paßend für Spenderkarton in den Maßen L x B x H ca. 250 mm x max. 132 mm x max. 90 mm
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Abgebildetes Paket Handschuhe ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Hygiene + Reinigung + Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
einweghandschuh-spender edelstahl
,
einweghandschuh spender
,
Latexhandschuh
,
OP-Handschuh
,
Einmalhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Nitrilhandschuh
,
Vinylhandschuh
,
Handschuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Instrumentenschale 400 x 200 x 80 mm aus Edelstahl
Metallwarenfabrik Mühlacker
168
ab € 100,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen