Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Medizinleuchten
>
OP-Leuchte
>
Artikel
Mach LED 130F Deckenmodell
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-MACH1304303330
Hersteller:
MACH
Herst.-Nr.:
1304303330
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte
Mach LED 130F Deckenmodell
Weitere Informationen:
Höhe:
744 mm
Breite:
780 mm
Länge:
1000 mm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Unzugeordnet
Weitere Suchbegriffe:
Untersuchungsleuchte
,
untersuchungsleuchte mach led
,
op-leuchte mach
,
op-leuchte
,
MACH LED 130F DECKEMODELL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.427,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.677,33*
€ 3.186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.643,46*
€ 3.145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.531,92*
€ 3.012,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.469,54*
€ 2.938,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.427,10*
€ 2.888,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen